エスコ
エスコの パイプフレーム
エスコの パイプフレーム用部品
エスコの その他パイプフレーム用部品
48.6mm 単管用水平調整金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65768896
品番
EA948TF-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様
●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応
アズワン品番
65-9319-83