エスコ
エスコの パイプフレーム
エスコの パイプフレーム用部品
エスコの その他パイプフレーム用部品
48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65768905
品番
EA948TF-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,236
販売価格(税別)
¥
4,760
バスケットに入れる
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様
●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応
アズワン品番
65-9319-86