エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの マルチツール/セット品
485x382x293mm/102.3L バスケット 3個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
65768930
品番
EA505AT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,557
販売価格(税別)
¥
6,870
バスケットに入れる
職人の車載ラックシリーズ収納です。
かさばる工具をまとめて持ち運びできます。
握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。
ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
仕様
●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:HPB-37●容量(L):102.3●サイズ(mm):外寸/485×382×293(H) 内寸/399×303×279(H)●色:オレンジ●材質:ポリプロピレン●入数:3個●重量(kg):1.3●耐荷重:約40kg
アズワン品番
65-9260-27