4連マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65768975 品番MMS4 Pro
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,690
販売価格(税別)
67,900


4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20〜50mm長をお勧めします。

仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10〜500mL●回転数:0、50〜1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分〜23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5〜40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番65-8299-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする