515ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/クリーム色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65769045 品番EA930TC-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,158
販売価格(税別)
3,780


360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。

仕様●内容量:515mL●使用温度範囲:5〜35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40〜80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆ 危険等級V アズワン品番65-9312-90 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする