6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・HSS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65769088 品番EA827FE-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック アズワン品番65-9298-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする