6本組[+ -]ドライバー ケース付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65769219 品番EA561PA-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000
仕様●サイズ:(+)#1・#2・#3(-)4.0×0.6mm・5.5×0.8mm・6.5×1.0mm(6本組)●軸長(mm):80〜150mm●ケースサイズ:240×48×315mm●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 予告なく色や材質を変更する事がございます。 アズワン品番65-9264-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする