仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Transceiver●入力付加機能:TTL Input●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO24mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz4.7nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-77