※色見本

MJ-1006 タイルカーペット MJ-1000 スミノエ 65769857 MJ-1006 タイルカーペット MJ-1000 スミノエ 65769857

タイルカーペット MJ-1000

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 65769857 品番 MJ-1006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。
含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。
燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。
静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。
50cm角で手軽に敷き替え可能です。

形状レベルループ MJ-1006 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)2.7(±0.5 mm) 密度1/10G 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2120045 全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm) 組成ポリプロピレン(原着)100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65769875
2024-02-20
用途:
店内の床に敷いてます。
卸売・小売業

他の店で買うより安く買えたので、満足です。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする