インターフェースUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0 / USB2.0色ブラック容量(TB)6ファン無し対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン対応OSWindows 10、 8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く)ドライブ数1回転数非固定コネクタ形状USB3.2(Gen1) Standard-Bx1フォーマット形式【出荷時】NTFS付属品USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0互換) ケーブル(約0.9m コネクタ含まず)x1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1、はじめにお読みください、取扱説明書使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○保証期間1年間本体質量(g)約800規格【電気用品安全法】PSEマーク表示省エネ法に基づくエネルギー消費効率III区分:0.0007833 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。LED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なし入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ)