曜日別特売
MG-M4PLUS Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax 65770198

※メイン画像

MG-M4PLUS Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax 65770198
MG-M4PLUS Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax 65770198
MG-M4PLUS Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax 65770198
MG-M4PLUS Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax 65770198
MG-M4PLUS Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax 65770198
MG-M4PLUS Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax 65770198
MG-M4PLUS Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax 65770198

Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65770198品番MG-M4PLUS
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハイレゾ音質、2つの録音モードのクールデザインストリーミングマイク。
ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、複数人のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。
96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。
プロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。
最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。
VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。
単一指向性と無指向性をモード選択できる。
単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。
「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。
レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。
1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。

付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、2m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー仕様1×16mm+1×10mm2コンデンサーカプセル、スマートノブコントロール(モード切換え/ミュート)、ヘッドフォンボリューム、LEDインジケーター(モード)搭載ジェットブラック質量(g)648出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×111×202接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)周波数特性20Hz~20kHz消費電力(mA)200/5V(USB)指向性単一指向性、無指向性サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする