ミレーレス一眼 E-P7レンズキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65770557 品番 E-P7レンズキット ホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー
「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。
2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載
構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。
3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内
5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。
その他の特長
・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応
・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター
・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード
・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能
・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6
※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素
※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります
※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)
※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります
※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)
※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B

有効画素数カメラ部:約2030万画素 ホワイト 本体質量(g)289 撮像素子4/3型 商品タイプ14-42mm F3.5-5.6 EZ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず 撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ) 液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル) ISO感度設定マニュアル:200〜25600 シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000〜60 記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) 撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温) 電源リチウムイオン充電池 BLS-50 付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC アズワン品番65-2476-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする