Abus マスターキー 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770689 品番Master key RS Comp
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898


マスターキー仕様 - 管理性と利便性 各南京錠(RS ; 788-7955 788-7955 )には専用の鍵があり、その鍵のみを、その南京錠に使用できます。 ただし、マスターキー仕様の南京錠すべてに使用できるマスタキーが存在します。 マスタキーは、そのスイートのすべての鍵に優先します。 学校、ジム、オフィスなどに便利です。 注: これは相違管理スイートではないため、同じスイートから大量の南京錠を購入すると、鍵の重複が起こり得ます。
ABUS MK65/40シリーズマスタキー
仕上げ: ニッケルめっき MK65501 (65/50に適合) MK65401 (65/40に適合)

仕様●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:788-7952 アズワン品番65-7899-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする