Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0165 注文コード65770725 品番145/40 Yellow
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box
That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero
Aluminium Combination Safety Padlocks
Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0165 アズワン品番65-8049-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする