シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 標尺・ロッド
ロッドテープ ガラス繊維製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
全長(m)
10
注文コード
65770758
品番
77118
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・幅・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
「伸びにくい」引っ張り試験で実証済みです。
「摩耗に強い」耐摩耗試験で実証済みです。
目盛りが読み取りやすい。
全長(m)
10
表面
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
裏面
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
標準張力
湿度/50N/20℃
材質
テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄
テープ厚さ(mm)
0.65
質量(g)
635
注意
※長さの許容差±(1.2+0.8L)mm / 端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}mm(Lは測定長をメートルで表した数値)。