ロッドテープ ガラス繊維製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 全長(m)2 注文コード65770776 品番77227
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・幅・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

「伸びにくい」引っ張り試験で実証済みです。
「摩耗に強い」耐摩耗試験で実証済みです。
目盛りが読み取りやすい。

全長(m)2 表面タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位 裏面ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位 標準張力湿度/50N/20℃ 材質テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/金具:鉄 テープ厚さ(mm)0.65 質量(g)170
注意
※長さの許容差±(1.2+0.8L)mm / 端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}mm(Lは測定長をメートルで表した数値)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする