曜日別特売
T84MB/40 KA 8401 Black Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 黒 ABUS 65770786

Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65770786品番T84MB/40 KA 8401 Black
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598


ABUS 南京錠ABUS ブラック全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 43 mm、シャックル長が 21.5 mm、シャックル径が 6.5 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キーと同様のロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材用途ロックオフ 旅行かばん スポーツ用品

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:21.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黒●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:432-9349アズワン品番65-7913-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする