トビレベル・ゼロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65770934 品番 ED-TBZBL
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アルミ削り出し・プレミアム水平器。
シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。
超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。

用途足場組立用。水平・垂直の測定 材質アルミ合金押出材硬化処理 長さ(mm)100 厚さ(mm)15 ブルー 高さ(mm)50 質量(g)145 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0575°以内 感度0.50mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応 使用磁石超強力:1ヶ所
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする