曜日別特売
GC63-111-A9 -25~25Pa デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器 65770959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC63-111-A9 -25~25Pa デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器 65770959
GC63-111-A9 -25~25Pa デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器 65770959

デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(Pa)-25~25精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)電源単三アルカリ電池(LR6)×2本注文コード65770959品番GC63-111-A9 -25~25Pa
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能

用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。取付方式壁取付接続口G1/8使用温度範囲(℃)0~40(凍結不可)精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)圧力レンジ(Pa)-25~25付属品六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6)材質接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS幅(mm)72質量(g)130(乾電池含)奥行(mm)30保護構造屋内仕様(IP40、IEC規格)電源単三アルカリ電池(LR6)×2本表示方式31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm)使用環境通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所電池寿命連続動作 約2年(電池電圧低下表示有)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50kPa表示周期1s
注意
※腐食性ガスや可熱性ガス、液体には使用できませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする