エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機用アクセサリー
エスコの その他高圧洗浄機用部品・オプション
AC100V/0.4kw 高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65771005
品番
EA115YF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110,000
販売価格(税別)
¥
100,000
バスケットに入れる
ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。
オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。
エアコン洗浄に
仕様
●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
アズワン品番
65-9245-71