AC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65771030 品番EA940CD-271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120


USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。
スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。
USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。
180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。
雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。
コンパクトなので持ち運びに便利です。

仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白 アズワン品番65-9313-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする