AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65771039 品番EA761XD-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,810
販売価格(税別)
27,100
仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射 アズワン品番65-9278-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする