※着用例(モデル173cm/サイズM

- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771187 - 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771187 - 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771187 - 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771187 - 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771187 - 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771187

保護服 つなぎ 使い捨て フード付

(117件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65771187 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。

仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 サイズ3L 構造1層 質量(g/m2)60 適応身長(cm)176〜194 適応胸囲(cm)96〜124 着丈(cm)101 股下(cm)79 機能通気性 用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※衣服の上から着用してください。
※火気に近づけないでください。
※洗濯はしないでください。
※アスベスト非対応
※フードの取り外しはできません
※ポケットはついておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:46
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 117
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
マシン回りの清掃時に着用

鉄粉が付着しても目立たないブルーを購入しました。
しっかりしているし、使い捨てはもったいないです。
数回着られます。
このプライス、すごく助かる!!超安いです!!

対象商品:
65771178
2025-10-17
用途:
粉塵が多い場所
株式会社創伸 様 (建設業・工事業)

鉄粉や原料の粉塵が多く、作業着が真っ黒になる場所で使用してます。粉塵等には特に問題ないですが、グリスやオイルは染み込んでくるのでご注意を。

対象商品:
65771178
2026-01-16
用途:
床下断熱作業
運輸・通信業

値段も安く、サイズもちょうどよかった。ただ、使い捨ての生地なので、やむを得ないが、膝や肘の部分だけでも、もう少しスレに強い方がよかった。

2025-11-17
用途:
空調設備点検修繕作業時
建設業・工事業

ポケットが欲しいです。
作業服の上に着用の為、つなぎを着るとポケットが無くとても不便です。
生地は値段相応です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
65771266
2026-01-11
用途:
機械メンテナンス
製造業

手軽に着れて作業時も気にせずに出来るので最高でした

2025-07-10
用途:
グラインダー作業時に使用

作業着のまま作業を行うと全身真っ黒に粉塵がついてしまっていたところ、
つなぎを着用よるようになってからは汚れることがなくなった。
また、丈夫に作られている為何度か使いまわしが出来るのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65771257
2025-09-03
用途:
機械メンテナンスの時
イズモ技研 様 (建設業・工事業)

薄手で通気性良く気に入っています。
夏場などには重宝しています。

2025-07-02
用途:
自動車整備 塗装
ムーンオート 様

今回初めて使用してましたが 抜群に良いです
夏場は ちょっと暑くて耐えられないですが 2.3回は着用出来そうなので
これからも塗装する時は使用してみます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は、石綿(アスベスト)撤去時にも使用できますか。
回答:
アスベスト非対応となります。
3人が参考にしています
2023-09-12
質問:
1箱(50着)で購入の場合、個包装になっていますか。
回答:
1箱でご購入頂いた場合でも個包装となっております。
1人が参考にしています
2023-09-12
質問:
フードの取り外しはできますか。
回答:
フードの取り外しはできません。
2023-09-12
質問:
ポケットは付いていますか。
回答:
ポケットは付いておりません。
2023-09-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする