曜日別特売
1414261 Adapter フエニックス・コンタクト 65771249

Adapter

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65771249品番1414261
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998


Phoenix Contact アダプタは、ダイキャストアルミ素材と銀で製造されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●コンタクト材質:アルミニウム●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5689アズワン品番65-7517-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする