ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT PROII STABILIZED

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65771354 品番COOLSHOT PROII STABILIZED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。
手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。
ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。
サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。
主な特長
Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載
ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能
高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載
安全性を重視した赤外線レーザーを使用
8〜1,200yd.(7.5〜1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可
約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」
明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計
握りやすいコンパクトなボディー設計
雨天時も安心な生活防水構造

付属品ケース 測定範囲8〜1200yd 質量(g)約180(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上〜1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42 測定範囲(m)7.5〜1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-81 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
注意
※ニコンビジョンの測定条件による

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65771354 COOLSHOT PROII STABILIZED 18645335 LCSPRO3 ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED Nikon(ニコン) ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED Nikon(ニコン) 1台 64,980 税込71,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65771354
2024-07-17
用途:
取引先企業様とのゴルフ
製造業

個人で所有している安価な距離計より素早く正確に距離を計ることが出来ますね。流石 ニコン!プライベート用でも欲しくなりました。

1人が参考にしています
2022-12-04
用途:
ゴルフラウンド時
有限会社松本塗装 様 (建設業・工事業)

ゴルフ用レーザー距離計では最高の商品だと思います。買って良かったと思います。ケースも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする