ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT LITE STABILIZED

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65771363 品番COOLSHOT LITE STABILIZED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。
手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。
ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。
サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。
主な特長
Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載
ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能
高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載
安全性を重視した赤外線レーザーを使用
8〜1,200yd.(7.5〜1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可
約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」
明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計
握りやすいコンパクトなボディー設計
雨天時も安心な生活防水構造

付属品ケース 測定範囲8〜1200yd 質量(g)約170(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上〜1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd. 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41 測定範囲(m)7.5〜1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-82 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
注意
※ニコンビジョンの測定条件による

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65771363
2021-08-25
用途:
通常ラウンド

小さくて邪魔にならず、距離も正確で速いです。さすがニコンさんだと思います。間違いない商品ですが高額のため勇気がいりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
1人が参考にしています
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする