Bague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65771556 品番205568
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980


「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.21、外径は 8.38 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です

仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS4.6●外径:8.38mm●内径:5.21mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6239 アズワン品番65-7937-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする