吐出口径(Φmm)100
出力(kW)0.4
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50
揚程(m)15
吐出量(L/min)700
タイプ非自動形
使用液河川水・農業用水
用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用
付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本
極数2極
モーター乾式水中形誘導電動機
異物通過径(Φmm)8
始動方式コンデンサ運転
耐熱クラスE種
構造(羽根車)プロペラ(軸流形)
構造(軸封)ダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシート)
液温(℃)0〜40