水中プロペラポンプ AB型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65771808 品番 150AB41.5
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。
従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。
シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。

吐出口径(Φmm)150 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 揚程(m)15 吐出量(L/min)1500 タイプ非自動形 使用液河川水・農業用水 用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用 付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本 極数4極 モーター乾式水中形誘導電動機 異物通過径(Φmm)3 始動方式じか入 耐熱クラスE種 構造(羽根車)プロペラ(軸流形) 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシート) 液温(℃)0〜40
関連資料:(0.4MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59738832
2019-09-25
用途:
噴水用の循環用
サービス業

とにかく寿命が短い。2年以内の寿命を覚悟した方が良い。今回の取替で3回目となるが何れも寿命は2年以内。循環水に殺菌用次亜塩素酸ナトリウム1ppmを入れているせいかもしれないがとにかく寿命は短い。
消耗品として諦めているが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする