単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65773901 品番TKC_JH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。
ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。
仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。
対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7

質量(kg)0.73 タイプ自在 材質(ナット)プラスチック+鉄
注意
※強度が必要な場合は必ず本締めでお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする