草刈機部品ギヤケースASSY

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65773919 品番 HRK-GCASE-B-N
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。
パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。
修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。

用途各種メーカーのギヤケース交換に。 付属品交換用プラグレンチ 歯数7 質量(g)580 タイプBタイプ シャフト径(Φmm)ドライブ:7 ねじ径M10 歯形スプライン パイプ外径(Φmm)アウター:24
注意
※刈払機側にある回り止めネジ穴に関わらず本商品を最後まで差し込んで下さい。
※また穴の位置が合わない場合には取り付けの為に穴加工が必要となります。
※取り付け上の加工・変形に関する刈払機の保障は致しません。ご了承ください。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65773919
2026-01-05
用途:
草刈
建設業・工事業

安価で少しの改造でフィットしたので
良かったです
何時もたすかっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする