用途農薬等をロータリータンクの底に薬剤が沈殿しないように、動噴の回転中は絶えず薬液を自動的にかき混ぜる攪拌機。
付属品シャフト調整用コレット4種類(16.5・18・19・20)・六角レンチ大×1本・六角レンチ小×1本
仕様L型ジョイント付・3枚羽根
質量(kg)約5(ワイヤー・ジョイント込)
タイプSKZ型
シャフト径(Φmm)【取付可能】付属の専用コレットを使用:16.5/18.0/19.0/20.0、専用コレットを不使用:25
全長(m)4
外径(Φmm)羽根カバー:190
回転方向右回転・左回転・両回転
最大撹拌容量(L)【薬液】両回転:約1000、左右回転:約1800