AH 24034 BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ) 65776858

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:160 mm x 106mm●内径:160mm●コード番号:209-3590注文コード65776858品番AH 24034
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800


SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能

仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:160 mm x 106mm●内径:160mm●コード番号:209-3590アズワン品番65-7941-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする