緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。
赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。
赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。
雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。
吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。
ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。
丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。
工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。