GLM400 レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ) 65778406 GLM400 レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ) 65778406 GLM400 レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ) 65778406 GLM400 レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ) 65778406

レーザー距離計 GLM400

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65778406 品番GLM400
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最大測定距離 40mのレーザー距離計。
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!
直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。
重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。

用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定 質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単4アルカリ乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24 測定精度±1.5mm 光源レーザーダイオード 電源自動OFF約5分 波長(nm)635 測定単位0.5mm 測定範囲(m)0.05〜40 防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下(クラス2) レーザークラス2 保管温度範囲(℃)-20〜70
関連資料:(1.74MB)

商品説明動画

ボッシュ レーザー距離計 GLM 400
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65778406
2025-10-28
用途:
非接触の距離確認
メルコモビリティーソリューションズ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い勝手が良く、計測も安定しており、重宝しています。

対象商品:
65778406
2024-08-23
用途:
ビルマネジメント
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ、使い込んでないが、距離はもちろん問題なく、面積体積も測りやすくて良い

対象商品:
65778406
2022-10-13
用途:
家屋内の計測
自動車・二輪車・自転車関連業

ディスプレイが見やすく、操作もやり易くて重宝してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする