用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業
セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本
質量(kg)0.82
電源単3アルカリ乾電池×4本
光源レーザーダイオード
波長(nm)630〜650
自動補正範囲±4°(4秒以内)
指示精度±1.5mm/5m
防塵防水性能IP54
出力(mW)10以下(クラス2)
照射距離(m)30/60(受光器使用)
穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応
照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨