レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65778424 品番GLL3-80NKIT
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。
ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。
3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。
直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。
コンパクトボディ&高耐久性
壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
受光器 LR6 が標準付属。

用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業 セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本) 質量(kg)0.82 電源単3アルカリ乾電池×4本 光源レーザーダイオード 波長(nm)630〜650 自動補正範囲±4°(4秒以内) 指示精度±1.5mm/5m 防塵防水性能IP54 出力(mW)10以下(クラス2) 照射距離(m)30/60(受光器使用) 穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする