レーザーレベル LL100Nシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65778449 品番 LL100N スタンダードセット
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。
作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。
LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。
LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。
最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。

用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定 付属品ケース、受光器、クランプ、乾電池 仕様三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11 質量(kg)受光器:0.34 電源単1アルカリ電池×2 本体寸法(mm)216×171×152 本体質量(kg)1.5 精度(mm)受光器・検出:±2/±6(2段階) 連続使用時間(時間)約80 速度レーザー回線:600rpm 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径:350(受光器使用時) 表示チャンネル数受光器・液晶:5段階 防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67 精度(mm/m)±20”(±3/30) 保管温度範囲(℃)-20〜+70 補正機能電子自動整準 作動温度(℃)-5〜+45
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする