Rugby 610 (三脚付) 回転レーザーレベル Rugby 610シリーズ ライカ ジオシステムズ 65778494 Rugby 610 (三脚付) 回転レーザーレベル Rugby 610シリーズ ライカ ジオシステムズ 65778494 Rugby 610 (三脚付) 回転レーザーレベル Rugby 610シリーズ ライカ ジオシステムズ 65778494

回転レーザーレベル Rugby 610シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品ケース、受光器Rod Eye160デジタル、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー、三脚 注文コード65778494 品番Rugby 610 (三脚付)
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。
精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。
Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありません
ボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。
IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。
IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。
電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。
パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。

用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業 付属品ケース、受光器Rod Eye160デジタル、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー、三脚 質量(kg)2.38 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30 作動温度(℃)-10〜50 自動整準範囲±5°
注意
※ご購入後 8 週間以内に、オンライン登録すると、保証期間が3 年間に延長します。登録がない場合は2 年間です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする