Rugby 610 (受光器×2台セット) 回転レーザーレベル Rugby 610シリーズ ライカ ジオシステムズ 65778503 Rugby 610 (受光器×2台セット) 回転レーザーレベル Rugby 610シリーズ ライカ ジオシステムズ 65778503 Rugby 610 (受光器×2台セット) 回転レーザーレベル Rugby 610シリーズ ライカ ジオシステムズ 65778503

回転レーザーレベル Rugby 610シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品ケース、受光器Rod Eye160デジタル×2台、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー 注文コード65778503 品番Rugby 610 (受光器×2台セット)
参考基準価格(税別)¥267,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。
精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。
Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありません
ボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。
IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。
IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。
電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。
パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。

用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業 付属品ケース、受光器Rod Eye160デジタル×2台、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー 質量(kg)2.56 電源単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm)212×239×192 連続使用時間(時間)約60 測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 精度(mm/m)回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30 作動温度(℃)-10〜50 自動整準範囲±5°
注意
※ご購入後 8 週間以内に、オンライン登録すると、保証期間が3 年間に延長します。登録がない場合は2 年間です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする