用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場
付属品ケース、受光器Rod Eye160デジタル、クランプ、単1アルカリ乾電池、乾電池ホルダー、三脚
仕様横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90°
質量(kg)2.56
電源単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)212×239×192
連続使用時間(時間)約60
機能地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり
測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)
防塵防水性能耐水性:IP67
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30
作動温度(℃)-20〜50
自動整準範囲±5°
作動範囲リモコン/直径:200m