Rugby  CLA-CLX700 レーザーレベル ライカ ジオシステムズ 65778625 Rugby  CLA-CLX700 レーザーレベル ライカ ジオシステムズ 65778625 Rugby  CLA-CLX700 レーザーレベル ライカ ジオシステムズ 65778625

レーザーレベル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品ケース、受光器COMBO、クランプ、リチウムバッテリー、充電器 注文コード65778625 品番Rugby CLA-CLX700
参考基準価格(税別)¥560,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。
必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。
ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。
アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。
完全自動整準、直径1300m機能搭載。
CLX700タイプは、水平・鉛直・2軸勾配をフルオートでデジタル表示。X/Y軸の勾配をフルオートでデジタル表示:進入路、傾斜路、道路、駐車場などの工事に最適。

用途水平垂直基準出し作業、フルオート2軸勾配。デジタル表示機能を利用し進入路、傾斜路、駐車場などの工事に最適です。 付属品ケース、受光器COMBO、クランプ、リチウムバッテリー、充電器 質量(kg)3.9(バッテリー込) 電源リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm)230×296×212 連続使用時間(時間)約50 測定範囲(m)受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 精度(mm/m)自動整準:±1.5/30 勾配測定(X/Y軸):0.15 回転速度0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間)バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃)-20〜50 自動整準範囲±6° 作動範囲リモコン/直径:600m

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする