レーザ受光器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65778659 品番HL450
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。
正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。
また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。
±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。
省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。

用途
ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示
型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク
適合機種LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401 寸法(mm)165×75×35 高さ(mm)受光可能:102 質量(g)300 電源単3アルカリ電池×2 検出距離可能範囲:610〜900nm 精度(mm)検出:1/5(2段階) クランプC45 連続使用時間(時間)70 防塵防水性能IP67 オートカットオフ復帰時間30分 受光角度(°)±45(最小) 受光幅(mm)102
注意
※グリーンレーザー使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする