レーザ受光器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65778668 品番HL700
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。
レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。
また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。
見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。

用途
ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示
>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し
適合機種LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401 寸法(mm)168×76×36 高さ(mm)受光可能:127 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源単3アルカリ電池×2 精度(mm)検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階) センサーアンチストロボセンサ:あり クランプC70 連続使用時間(時間)60 防塵防水性能IP67 オートカットオフ復帰時間30分 受光幅(mm)127
注意
※グリーンレーザー使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする