完全防水型オートレベル AE-7シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品専用ケース、六角レンチ、三脚 注文コード65778799 品番AE-7 (三脚付)
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。
完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。
最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。
自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。
3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。

用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に 付属品専用ケース、六角レンチ、三脚 仕様合焦方法:一軸粗微動 質量(kg)1.7、Pケース:1.8 規格国土地理院3級水準儀登録 目盛水平:なし 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5 望遠鏡:倍率30倍 自動補正範囲±16’ 接眼レンズ交換可(H使用時37×・L使用時19×) 望遠鏡部:正立 視界1° 30′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)20cm 対物レンズ有効径(mm)40 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:0 防塵防水性能JIS保護等級7 自動補正機構エアダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×142×136、Pケース:379×197×195
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする