オートレベル

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65778966 品番 AP-8
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。
明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。
マグネットダンパー方式の自動補正機構。
本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。
最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。
スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)
国土地理院3級水準儀登録。
平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。
円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。
エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。

用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 付属品専用ケース、矯正針 仕様国土地理院3級水準儀登録 質量(kg)1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm)目盛:110 角度(°)目盛分角:1 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5 最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率28倍 自動補正範囲±16’ 望遠鏡部:正立 視界1° 30′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:+10 防塵防水性能JIS保護等級4 自動補正機構マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65778975
2024-06-11
用途:
土木工事時
建設業・工事業

特に違和感なしに使用しています。改善点はないです。

対象商品:
65778966
2022-10-27
用途:
高さの確認
その他業種

コンパクトで軽く持ち運びが楽になった。 視認性も明るく良いと思えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする