レーザーレベル LL300Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65779009 品番 LL300N (受光器 HL450付)セット (三脚付)
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル
レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。
建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。
堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。
IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。
リモコン受光部は360° 4ヵ所。
自動整準範囲は5°に拡大。

用途
中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置
車道や傾斜路などの基本的な勾配作業
付属品ケース、受光器、クランプ、乾電池、三脚 電源単1アルカリ電池 本体寸法(mm)272×195×201 本体質量(kg)2.7 連続使用時間(時間)約90 速度レーザー回線:600rpm 測定範囲(m)直径:500(受光器使用時) 防塵防水性能(耐水性)IP66、受光器:IP67 検出精度受光器:±1mm/±5mm(2段階) 精度(mm/m)±15”(±2.25/30) 補正機能電子自動整準 作動温度(℃)-20〜+50 自動整準範囲±5°
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする