- ミシン用ポリウレタンベルト モノタロウ 65779027

- ミシン用ポリウレタンベルト モノタロウ 65779027
- ミシン用ポリウレタンベルト モノタロウ 65779027
- ミシン用ポリウレタンベルト モノタロウ 65779027
モノタロウ

ミシン用ポリウレタンベルト

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ベルト長さ(mm)320
内容量1本注文コード65779027品番-
在庫数量:残り88点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)アウトレット
¥19957
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

主にミシンに使用するタイミングベルトです。
ポリウレタン製ですのでゴムの飛散がなく清潔に運転する事が可能です。

用途ミシンの修理やベルト交換にベルト長さ(mm)320ベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)PU種類ミシンベルト角度θ(°)40
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65779097
2024-09-08
用途: 業務用かき氷器の修理
卸売・小売業

業務用かき氷器のベルトとして利用しました。
元のベルトはボロボロになってしまっていて、サイズも分からないまま、モーターと回転軸との距離を適当に計り、53cmのこのベルトが丁度ピッタリでした。

対象商品 : 65779018
2023-10-11
用途: ミニボール盤に流用

プーリー交換により長さを最適化するのに丁度良い長さが有り助かりました。
価格も安くて消耗品ですのでとても有難いです。

対象商品 : 65779036
2023-12-14
用途: アンティークHA1ミシン
製造業

HA1ミシンにYDKモーター付いたもの購入しましたが、ベルトが古くて空回りする為こちらを購入。
交換後はしっかりと回る様になり助かりました!お値段も安いのでまた購入したいと思います。

対象商品 : 65779088
2023-09-19
用途: ミシン用
電気・ガス・熱供給・水道業

適度な硬さがあってよかった。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 65779063
2022-07-04
用途: ミシン

値段は安いし品質もまあまあだし、最高です。耐久性はこれから確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする