TESTO915i-2 表面温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65779124 品番 0563 2915 08
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50〜+350℃。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大100mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性

用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適 付属品スマートプローブtesto915i 本体、表面温度プローブ(K熱電対)、バッテリ、出荷検査書 仕様システム要件:iOS 12.0 以上、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要 長さ(mm)プローブシャフト:136 黒/オレンジ 直径(Φmm)プローブシャフト:5 質量(g)表面温度プローブ:22、Bluetooth ハンドル:88 測定範囲(℃)-50〜+350 精度±(1.0℃+測定値の1%) 接続【プラグ】ロック式接続(testo 915i 専用プローブ 4種)、差込型接続(標準K熱電対温度プローブ) 分解能(℃)0.1 保護等級IP20 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Bluetoothハンドル:129×31×31 材質(ハウジング)プラスチック 電池寿命(時間)150 電池単4電池×2 応答速度【t99】t90:3秒 電波到達距離(m)100 動作温度(℃)-20〜+50 保管温度(℃)-20〜+60 データ転送Bluetooth(R)、専用モバイルアプリおよびテストー測定器本体に自動接続
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする