スマートプローブ testo 915i-3 気体温度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65779133 品番0563 3915 08
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適です。堅牢で高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50〜 + 400℃
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性

用途周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適 付属品スマートプローブtesto915i 本体、気体温度プローブ(K熱電対)バッテリ、出荷検査書 仕様システム要件:iOS 12.0 以上、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要 長さ(mm)プローブシャフト:99 黒/オレンジ 直径(Φmm)プローブシャフト:4 質量(g)気体温度プローブ:11、Bluetooth ハンドル:88 測定範囲(℃)-50〜+400 精度±1.0℃(-50〜+100℃)、測定値の±1%(その他の範囲) 接続【プラグ】ロック式接続(testo 915i 専用プローブ 4種)、差込型接続(標準K熱電対温度プローブ) 分解能(℃)0.1 保護等級IP20 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Bluetoothハンドル:129×31×31 材質(ハウジング)プラスチック 電池寿命(時間)150 電池単4電池×2 応答速度【t99】t90:60秒 電波到達距離(m)100 動作温度(℃)-20〜+50 保管温度(℃)-20〜+60 データ転送Bluetooth(R)、専用モバイルアプリおよびテストー測定器本体に自動接続
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする